!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FOURCHEVERR VINYL 22-16 #8 100PQ

FOURCHEVERR VINYL 22-16 #8 100PQ

THOMAS & BETTS

FOURCHEVERR VINYL 22-16 #8 100PQ close
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
FOURCHEVERR VINYL 22-16 #8 100PQ

FOURCHEVERR VINYL 22-16 #8 100PQ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBS18RA8FL
  • N° de modèle du manufacturier 18RA-8FL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Compatible avec type de produitSertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationVinyle
  • Longueur hors tout0,97 po
  • Type de borneVerrouillable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,42 po
  • Style de couture Brasé
  • Longueur de corps 0,56 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible ERG4001, WT112M, WT145C, WT2000
  • Compatible avec série RA2247
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Forme de la borne Fourchette de verrouillage
  • Largeur de flèche 0,29 po