!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELMNT CHFFNT KROSN AIR FORCE,222,000BTUH

ELMNT CHFFNT KROSN AIR FORCE,222,000BTUH

MASTER

ELMNT CHFFNT KROSN AIR FORCE,222,000BTUH close
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
ELMNT CHFFNT KROSN AIR FORCE,222,000BTUH

ELMNT CHFFNT KROSN AIR FORCE,222,000BTUH

MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,364.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG32MY55
  • N° de modèle du manufacturier MH-220T-SDR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 71.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur au kérosène à air forcé
  • Sortie de la capacité de chauffage222 000 BtuH
  • Capacité de réservoir13 gal
  • Type d'allumageÉtincelle en continu
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout27 po
  • Profondeur hors tout24 po
  • Intensité (A)1,7 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantKérosène/diesel
  • Durée de la garantie du fabricantGarantie limitée de 1 an
  • Largeur hors tout24 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Sur roues
  • Surface de chauffage 5 500 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 10
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Oui
  • Longueur hors tout 45 po
  • Débit d'air 685 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 1,67 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Comprend Poignées à soulèvement facile et roues de 13 po