!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE PIED 2PO 30GPM

SOUPAPE PIED 2PO 30GPM

CAMPBELL

SOUPAPE PIED 2PO 30GPM close
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
SOUPAPE PIED 2PO 30GPM

SOUPAPE PIED 2PO 30GPM

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36Y056
  • N° de modèle du manufacturier FV-8TLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • Article - clapets de piedClapet de pied
  • Conception - clapets de piedRessort
  • Conception du corps de vanneEn ligne
  • Matériau du filtre - clapets de piedAcier inoxydable
  • Type de connexion - vannesFNPT x FNPT
  • Pression d'eau maximale - vannes200 lb/po²
  • Température minimale - vannes35 Degrees F
  • Orientation de montage - vannesHorizontale, verticale
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • Débit - vannes30,0 gal/min
  • Longueur3
  • Hauteur hors tout7-1/2 po
  • Conception du débit Unique
  • Application - vannes Pompes
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Taille de tuyau ou de tube - vannes 2 po
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Pression de tarage - vannes 0.5 psi
  • Température maximale - vannes 158 Degrees F
  • Matériau du siège - vannes Bronze
  • Matériau du joint (vannes) NBR
  • Passage intégral - vannes Non
  • Largeur 3 po
  • Normes ASTM B62
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)