!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE PIED 1-1/2PO 25GPM

SOUPAPE PIED 1-1/2PO 25GPM

CAMPBELL

SOUPAPE PIED 1-1/2PO 25GPM close
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
SOUPAPE PIED 1-1/2PO 25GPM

SOUPAPE PIED 1-1/2PO 25GPM

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36Y055
  • N° de modèle du manufacturier FV-6TLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • Article - clapets de piedClapet de pied
  • Conception - clapets de piedRessort
  • Conception du corps de vanneEn ligne
  • Matériau du filtre - clapets de piedAcier inoxydable
  • Type de connexion - vannesFNPT x FNPT
  • Pression d'eau maximale - vannes200 lb/po²
  • Température minimale - vannes35 Degrees F
  • Orientation de montage - vannesHorizontale, verticale
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • Débit - vannes25,0 gal/min
  • Longueur2-1/2
  • Hauteur hors tout6-1/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Application - vannes Pompes
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Taille de tuyau ou de tube - vannes 1-1/2 po
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Pression de tarage - vannes 0.5 psi
  • Température maximale - vannes 158 Degrees F
  • Matériau du siège - vannes Bronze
  • Matériau du joint (vannes) NBR
  • Passage intégral - vannes Non
  • Largeur 2-1/2 po
  • Normes ASTM B62
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)