!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT FOODLUBE,DISSOLUTN SUCR,828ML

LUBRIFIANT FOODLUBE,DISSOLUTN SUCR,828ML

LPS

LUBRIFIANT FOODLUBE,DISSOLUTN SUCR,828ML close
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
LUBRIFIANT FOODLUBE,DISSOLUTN SUCR,828ML

LUBRIFIANT FOODLUBE,DISSOLUTN SUCR,828ML

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 846,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LPSC57728
  • N° de modèle du manufacturier C57728
  • N° de classification normalisée des produits et services 23181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiant dissolvant le sucre
  • Poids net28 oz liq.
  • Conteneur de lubrifiantBouteille à pulvériser
  • Temp. de service min.-0,4 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Teneur en COV0
  • InodoreOui
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Liquide inflammable (catégorie 3)
  • NormesNSF, H1, FDA
  • Température de service minimale-150 Degrees à -101 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Taille de contenant 28 oz liq.
  • Matériau de base du lubrifiant Eau
  • Température de service max. 300
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Incolore
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair 302
  • Plage de température de service 325
  • Température de service maximale 51 Degrees à 100 Degrees F