!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE,A/ CERTIFICAT/ÉTUI NIST,LCD,PLG DE TEMP -58 ° F À 392 ° F

THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE,A/ CERTIFICAT/ÉTUI NIST,LCD,PLG DE TEMP -58 ° F À 392 ° F

REED

THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE,A/ CERTIFICAT/ÉTUI NIST,LCD,PLG DE TEMP -58 ° F À 392 ° F close
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
THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE,A/ CERTIFICAT/ÉTUI NIST,LCD,PLG DE TEMP -58 ° F À 392 ° F

THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE,A/ CERTIFICAT/ÉTUI NIST,LCD,PLG DE TEMP -58 ° F À 392 ° F

REED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $343.55 / CHAQUE
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
  • N° article REEFS200NIST
  • N° de modèle du manufacturier FS-200-NIST
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112224
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce thermomètre alimentaire a une plage de temp. de -58°F à 392℃ a/une précision de +/- 4°F et une résolution de 0,1°F. Il est doté d'une fonction d'arrêt auto et fonctionne a/une pile de 9 V. Ce thermomètre est doté d'une alarme a/ signaux sonores et visuels, d'un voyant vert p/ indiquer une temp. normale et d'un voyant rouge p/ indiquer une temp. élevée. Inclut un certificat de traçabilité NIST et un étui de transport en plastique souple.

Spécifications techniques

  • ArticleThermomètre pour aliments
  • Résolution0,1 Degrees F (0,1 Degrees C)
  • Retenue des donnéesOui
  • Précision +/-2 Degrees C ( +/-4 Degrees F)
  • Arrêt automatique Oui
  • Normes CE