!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRANSF ALIMENTAIRE,DBLR FLOQUÉE,PGN ÉCAILLE DE POISSON,TLE P/7,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX/COT

GANT TRANSF ALIMENTAIRE,DBLR FLOQUÉE,PGN ÉCAILLE DE POISSON,TLE P/7,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX/COT

MICROFLEX

GANT TRANSF ALIMENTAIRE,DBLR FLOQUÉE,PGN ÉCAILLE DE POISSON,TLE P/7,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX/COT close
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
GANT TRANSF ALIMENTAIRE,DBLR FLOQUÉE,PGN ÉCAILLE DE POISSON,TLE P/7,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX/COT

GANT TRANSF ALIMENTAIRE,DBLR FLOQUÉE,PGN ÉCAILLE DE POISSON,TLE P/7,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX/COT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.86 / PAIRE
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
  • N° article ANL87198-7
  • N° de modèle du manufacturier 87-198-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 872
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Ces gants de transformation alimentaire légers de taille petite/sept sont fabriqués en latex naturel et ont une doublure en coton floqué. Ces gants jaunes sont traités avec une cire spéciale pour repousser l'eau. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 17 mil. Ces gants sans support sont dotés d'une manchette de style rose et d'une conception de poignée à motif d'écailles de poisson.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection
  • CouleurJaune
  • Classement chimique EN ISO 374Type C
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant16 mil
  • SérieAlphaTec 87-198
  • NormesCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 1010X, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 21 CFR 177.2600
  • Caractéristiques du gantChloré, protection mécanique et chimique, dextérité accrue, degré de confort élevé, imperméabilité, conformité pour la manipulation des aliments
  • Antistatique Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Écailles
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 7
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)