!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ALPHATEC 87-198 RÉSISTANTS AUX PROD. CHIMIQUES,NATURELS,JN,10,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,16MIL,MANCHETTE ROSÉE

GANTS ALPHATEC 87-198 RÉSISTANTS AUX PROD. CHIMIQUES,NATURELS,JN,10,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,16MIL,MANCHETTE ROSÉE

MICROFLEX

GANTS ALPHATEC 87-198 RÉSISTANTS AUX PROD. CHIMIQUES,NATURELS,JN,10,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,16MIL,MANCHETTE ROSÉE close
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
GANTS ALPHATEC 87-198 RÉSISTANTS AUX PROD. CHIMIQUES,NATURELS,JN,10,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,16MIL,MANCHETTE ROSÉE

GANTS ALPHATEC 87-198 RÉSISTANTS AUX PROD. CHIMIQUES,NATURELS,JN,10,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,16MIL,MANCHETTE ROSÉE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.86 / PAIRE
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
  • N° article ANL87198-10
  • N° de modèle du manufacturier 87-198-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 872
  • Poids à l’expédition 0.142 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection jaunes AlphaTec 87-198 de 16 mil de taille 10 sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel. Ils se caractérisent par une protection contre les produits chimiques Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection
  • CouleurJaune
  • Classement chimique EN ISO 374Type C
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant16 mil
  • SérieAlphaTec 87-198
  • NormesCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 1010X, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 21 CFR 177.2600
  • Caractéristiques du gantChloré, protection mécanique et chimique, dextérité accrue, degré de confort élevé, imperméabilité, conformité pour la manipulation des aliments
  • Antistatique Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Écailles
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)