!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6⅞ X 1 5/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6⅞ X 1 5/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

MILWAUKEE

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6⅞ X 1 5/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL close
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
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6⅞ X 1 5/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6⅞ X 1 5/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.95 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-1502
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce couteau utilitaire pliant avec rangement pour lames est doté d'un mécanisme de pression et de retournement pour une ouverture facile d'une seule main. mesure 6 7/8x1 5/16x1 3/16 po. Il est doté d'un couteau utilitaire avec un corps en métal qui offre une durabilité et d'un crochet en boyau intégré pour plus de polyvalence. Le couteau utilitaire est doté d'un clip de ceinture en fil métallique durable qui réduit les déchirures de poche et d'un porte-lame conçu pour marquer.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau tout usage
  • CaractéristiquesOuverture facile d'une seule main
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout6-7/8 po
  • Largeur hors tout1-5/16 po
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Comprend Lame
  • Nb de lames incluses 1
  • Épaisseur hors tout 1-3/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)