!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE. 1 LAME,RGE,6⅞ X 15/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE. 1 LAME,RGE,6⅞ X 15/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

MILWAUKEE

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE. 1 LAME,RGE,6⅞ X 15/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL close
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
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE. 1 LAME,RGE,6⅞ X 15/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE. 1 LAME,RGE,6⅞ X 15/16 PO,1 3/16 PO ÉPAISSEUR,ACIER/MÉTAL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-1501
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Le couteau utilitaire pliant est doté d'un mécanisme de pression et de retournement pour une ouverture facile d'une seule main. 6 7/8 de longueur x 15/16 po de largeur et 1 3/16 po de hauteur. Il est doté d'un crochet en boyau intégré et d'un dénudeur de fil pour une polyvalence accrue, vous permettant d'effectuer des changements de lame rapides et sans outil, un trou de lanière, une extension en métal qui empêche le retrait accidentel de la lame et une poignée en métal rouge.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau tout usage
  • CaractéristiquesOuverture facile d'une seule main
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout6-7/8 po
  • Largeur hors tout15/16 po
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Comprend Lame
  • Nb de lames incluses 1
  • Épaisseur hors tout 1-3/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)