!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6 5/32 X 29/32 PO,1¼ PO ÉPAISSEUR,ACIER/PLASTIQ

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6 5/32 X 29/32 PO,1¼ PO ÉPAISSEUR,ACIER/PLASTIQ

MILWAUKEE

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6 5/32 X 29/32 PO,1¼ PO ÉPAISSEUR,ACIER/PLASTIQ close
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
COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6 5/32 X 29/32 PO,1¼ PO ÉPAISSEUR,ACIER/PLASTIQ

COUTEAU UTILITAIRE,RABATTABLE,1 LAME,RGE,6 5/32 X 29/32 PO,1¼ PO ÉPAISSEUR,ACIER/PLASTIQ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.89 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-1500
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Le couteau utilitaire pliant compact Fastback est doté d'un mécanisme de pression et de retournement pour une ouverture facile d'une seule main. 6 5/32 de longueur x 29/32 po de largeur et 1 ¼ po de hauteur. Il dispose d'un trou de lanière, d'un clip de ceinture en fil durable et d'une lame en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau tout usage
  • CaractéristiquesOuverture facile d'une seule main
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout6-5/32 po
  • Largeur hors tout29/32 po
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Comprend Lame
  • Nb de lames incluses 1
  • Épaisseur hors tout 1-1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)