!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PLIANTE RONDE POLY 60 PO

TABLE PLIANTE RONDE POLY 60 PO

APPROVED VENDOR

TABLE PLIANTE RONDE POLY 60 PO close
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
TABLE PLIANTE RONDE POLY 60 PO

TABLE PLIANTE RONDE POLY 60 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4NHN3
  • N° de modèle du manufacturier 4NHN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # 711
  • Poids à l’expédition 50.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable pliable
  • FormeRonde
  • Hauteur30 po
  • Couleur de plateauBlanc
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Couleur du rebordBlanc
  • Type de jambeDroite
  • Épaisseur de plateau2 po
  • Matériau de surface Polypropylène moulé par soufflage
  • Diamètre 60 po
  • Famille de couleurs du plateau Blanc
  • Couleur de monture Gris
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de rebord Quart de cercle
  • Matériau de table Polypropylène moulé par soufflage
  • Capacité nominale 200 lb