!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE, VINYLE, BLEUE, PQ 4

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BLEUE, PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BLEUE, PQ 4 close
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
CHAISE PLIANTE, VINYLE, BLEUE, PQ 4

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BLEUE, PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.76 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG9GDA5
  • N° de modèle du manufacturier 1204
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur hors tout29-1/2 po
  • Profondeur hors tout20-1/4 po
  • Largeur du siège16 po
  • Hauteur du dossier8-3/4 po
  • Couleur du siègeBleu
  • Couleur de montureBleu anthracite
  • Matériau du dosVinyle
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Style de brasSans bras
  • CaractéristiquesSon siège et son endos en vinyle rembourrés de couleur bleue nuit apportent un confort optimal en épousant la forme du corps du client
  • NormesANSI/BIFMA, CAL-117, certification environnementale MAS
  • Série 1200
  • Largeur hors tout 18-3/4 po
  • Hauteur du siège 17-3/4 po
  • Profondeur du siège 16 po
  • Largeur du dossier 18-3/4 po
  • Couleur du dos Bleu
  • Matériau du siège Vinyle
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Épaisseur du coussin 1-1/4 po
  • Capacité de poids 480 lb
  • Type de roulette Patins non marquants
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation