!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE,VINYLE,H 32 PO,NOIRE,PQ2

CHAISE PLIANTE,VINYLE,H 32 PO,NOIRE,PQ2

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIANTE,VINYLE,H 32 PO,NOIRE,PQ2 close
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
CHAISE PLIANTE,VINYLE,H 32 PO,NOIRE,PQ2

CHAISE PLIANTE,VINYLE,H 32 PO,NOIRE,PQ2

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.02 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38XR08
  • N° de modèle du manufacturier 3210
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur hors tout32 po
  • Profondeur hors tout20-3/4 po
  • Largeur du siège15-3/4 po
  • Hauteur du dossier32 po
  • Couleur du siègeNoir
  • Couleur de montureNoir
  • Matériau du dosVinyle
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Style de brasSans bras
  • CaractéristiquesEntretoises avec double rang de rivets, doubles articulations
  • NormesANSI/BIFMA
  • Série 3200
  • Largeur hors tout 18-3/4 po
  • Hauteur du siège 18-1/2 po
  • Profondeur du siège 15-1/2 po
  • Largeur du dossier 15-3/4 po
  • Couleur du dos Noir
  • Matériau du siège Vinyle
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Épaisseur du coussin 2 po
  • Capacité de poids 300 lb
  • Type de roulette Patins non marquants
  • Comprend Bouchons de stabilisation
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation