!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/24 CHAISES PLIABL,46-1/2X19X39

CHARIOT P/24 CHAISES PLIABL,46-1/2X19X39

APPROVED VENDOR

CHARIOT P/24 CHAISES PLIABL,46-1/2X19X39 close
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
CHARIOT P/24 CHAISES PLIABL,46-1/2X19X39

CHARIOT P/24 CHAISES PLIABL,46-1/2X19X39

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $397.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG23PG07
  • N° de modèle du manufacturier DY-1100
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour chaises pliable
  • Nb de chaises max.26
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout46-1/2 po
  • Hauteur hors tout39 po
  • Capacité de charge 300 lb
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 19 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation