!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR D'AIR PLIABLE, 30 PO

CIRCULATEUR D'AIR PLIABLE, 30 PO

DAYTON

CIRCULATEUR D'AIR PLIABLE, 30 PO close
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
CIRCULATEUR D'AIR PLIABLE, 30 PO

CIRCULATEUR D'AIR PLIABLE, 30 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $549.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE22YK18
  • N° de modèle du manufacturier 22YK18
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)310/230
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air4 650/7 250 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/900
  • Type de montage du ventilateurSocle pliable
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi450 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurOPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes, scellé
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur33 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre19/32 po
  • CouleurNoir
  • Fini de la grille protectriceChromé
  • Matériau de rouePlastique
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSocle, colonne, (2) roulettes de 2-1/2 po de diamètre, clé hexagonale
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,9/1,9
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 710
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 200
  • Niveau sonore 74 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 74-1/4 po
  • Profondeur 32 po
  • Matériau de lame Acier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 2 po
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Commercial