!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FOLDABLE AIR CIRCULATOR,24 IN,OSC

FOLDABLE AIR CIRCULATOR,24 IN,OSC

DAYTON

FOLDABLE AIR CIRCULATOR,24 IN,OSC close
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
FOLDABLE AIR CIRCULATOR,24 IN,OSC

FOLDABLE AIR CIRCULATOR,24 IN,OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $596.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE22YK15
  • N° de modèle du manufacturier 22YK15
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)280/220
  • Tension (V)115
  • Débit d'air3 480/6 360 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/900
  • Type de montage du ventilateurSocle pliable
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi450
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes, scellé
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur32 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre43/64 po
  • CouleurNoir
  • Fini de la grille protectriceChromé
  • Matériau de rouePlastique
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSocle, colonne, (2) roulettes de 2-1/2 po de diamètre, clé hexagonale
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,8/1,6
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 605
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 170
  • Niveau sonore 72 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 71-3/4 po
  • Profondeur 32 po
  • Matériau de lame Acier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 2 po
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Commercial