!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE CONDUIT,AUTO-FUSION,MÉT,ARG,TRACTION 20 LB,45 MX 48 MM X 6.10 PO DIA,FEUILLE AL

RUBAN DE CONDUIT,AUTO-FUSION,MÉT,ARG,TRACTION 20 LB,45 MX 48 MM X 6.10 PO DIA,FEUILLE AL

CANTECH

RUBAN DE CONDUIT,AUTO-FUSION,MÉT,ARG,TRACTION 20 LB,45 MX 48 MM X 6.10 PO DIA,FEUILLE AL close
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
RUBAN DE CONDUIT,AUTO-FUSION,MÉT,ARG,TRACTION 20 LB,45 MX 48 MM X 6.10 PO DIA,FEUILLE AL

RUBAN DE CONDUIT,AUTO-FUSION,MÉT,ARG,TRACTION 20 LB,45 MX 48 MM X 6.10 PO DIA,FEUILLE AL

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.10 / ROULEAU
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
  • N° article CTC391-45-48-45
  • N° de modèle du manufacturier 391454845
  • N° de classification normalisée des produits et services 10003206
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.175 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif auto-fusionnant est fabriqué à partir de papier d'aluminium et est de couleur argent métallique. Ce ruban mesure 45 mètres x 48 millimètres x 6,10 pouces de diamètre et a une résistance à la traction de 20 livres par pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Longueur du ruban (unités impériales)49,2 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)45 m
  • Marque de ruban adhésifCantech
  • Type de rubanRuban en feuilles d'aluminium
  • NormesUL 723
  • Couleur du rubanArgent
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Épaisseur de ruban 3,35 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,9 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Matériau d'endos (rubans) Feuille d'aluminium
  • Sous-type de ruban Ruban en aluminium pour scellage de conduits de qualité industrielle
  • Résistance à la traction (rubans) 4,05 lb/po
  • Allongement (rubans) 500 %