Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This stainless steel foil is made of 304 Grade stainless steel and has a tensile strength of 75,000 psi. It has an overall width of 24 inches, and a thickness of 0.002 inch. It meets the standards for ASTM 666. Plus, this stainless steel foil has a Rockwell hardness of 92 HRB in addition to a maximum temperature of 2,000 Degrees F and a roll shape.
Spécifications techniques
ItemStainless Steel Foil
Material Grade304
ShapeRoll
Length Tolerance+/-0.1 in
Width Tolerance+/-0.01 in
Thickness Tolerance+/-0.1 in
Maximum Temperature2,000 Degrees F
Heat TreatableHeat Treatable
Yield Strength30,000 psi
Rockwell Hardness92 HRB
StandardsASTM 666
System of MeasurementInch
MaterialStainless Steel
Length TypeRoll
Roll Length10 ft
Overall Width24 in
Thickness0.002 in
FabricationHot Rolled
Heat TreatmentTempered
Mechanical FinishMill
Tensile Strength75,000 psi
Includes Material CertificateNo Certificates Included
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $6.08
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: