!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE EN MOUSSE, 15 1/2 PO DIA, 3 PO LO

ROUE EN MOUSSE, 15 1/2 PO DIA, 3 PO LO

MARASTAR

ROUE EN MOUSSE, 15 1/2 PO DIA, 3 PO LO close
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
ROUE EN MOUSSE, 15 1/2 PO DIA, 3 PO LO

ROUE EN MOUSSE, 15 1/2 PO DIA, 3 PO LO

MARASTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46G097
  • N° de modèle du manufacturier 00063
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue anti-crevaison en mousse de polyuréthane
  • Largeur de roue3 po
  • Pour taille d'essieu3/4 po
  • Matériau du moyeu de rouletteAcier
  • Type de moyeuMontage central
  • Non marquant(e)Oui
  • Diamètre d'alésage3/4 po
  • Couleur de moyeuBlanc
  • Diamètre de talon de pneu15 3/8 po
  • n° de flanc de pneu4.80/4.00-8
  • Type de roue/meuleAnti-crevaison
  • Diamètre de roue 15 1/2 po
  • Capacité nominale 500 lb
  • Longueur de moyeu 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Chape Nervuré
  • Application Pneus de brouettes et de chariots
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Comprend Pneu monté sur jante avec roulements installés
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 3 3/8 po