!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE EN MOUSSE, 10 PO DIA, 3 PO LO

ROUE EN MOUSSE, 10 PO DIA, 3 PO LO

MARASTAR

ROUE EN MOUSSE, 10 PO DIA, 3 PO LO close
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
ROUE EN MOUSSE, 10 PO DIA, 3 PO LO

ROUE EN MOUSSE, 10 PO DIA, 3 PO LO

MARASTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DE48
  • N° de modèle du manufacturier 4DE48
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue anti-crevaison en mousse de polyuréthane
  • Largeur de roue3 po
  • Pour taille d'essieu5/8 po
  • Matériau du moyeu de rouletteAcier
  • Type de moyeuDécalé
  • Non marquant(e)Oui
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Couleur de moyeuArgent
  • Type de jante de pneuStandard
  • Épaisseur de pneu3 po
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 350 lb
  • Longueur de moyeu 2-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Chape Dent de scie
  • Application Chariots et roulettes à main
  • Finition du cadre Zinc
  • Diamètre de talon de pneu 4 1/2 po
  • n° de flanc de pneu 4.10/3.50-4
  • Type de roue/meule Anti-crevaison