!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU POLY CHRCL 1/8X54IN 25FT

ROULEAU POLY CHRCL 1/8X54IN 25FT

CLARK FOAM

ROULEAU POLY CHRCL 1/8X54IN 25FT close
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
ROULEAU POLY CHRCL 1/8X54IN 25FT

ROULEAU POLY CHRCL 1/8X54IN 25FT

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CFM1001240
  • N° de modèle du manufacturier 1001240
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de mousse
  • Type de cellulesOuvertes
  • Longueur25 pi
  • Largeur54 po
  • Épaisseur1/8 po
  • Fermeté avec déviation de 25 %0,55 - 0,74 lb/po²
  • Résistance à la traction20 lb/po²
  • NormesUL94HF1
  • Matériau Polyester
  • Couleur Gris noir
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance de largeur +/-0.250"
  • Tolérance d'épaisseur +/-1/4"
  • Type d'endos Auto-adhésif
  • Densité 2 lb/pi³