!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ANTI-STAT 1/8 X48IN 550FT

ROULEAU ANTI-STAT 1/8 X48IN 550FT

CLARK FOAM

ROULEAU ANTI-STAT 1/8 X48IN 550FT close
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
ROULEAU ANTI-STAT 1/8 X48IN 550FT

ROULEAU ANTI-STAT 1/8 X48IN 550FT

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,559.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CFM1001300
  • N° de modèle du manufacturier 1001300
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 73.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de mousse
  • Type de cellulesFermées, résistantes à l'eau
  • Longueur550 pi
  • Largeur48 po
  • Épaisseur1/8 po
  • Fermeté avec déviation de 25 %0,26 lb/po²
  • Type d'adhésifEndos lisse
  • Densité1,8 lb/pi³
  • Matériau Polyéthylène antistatique
  • Couleur Rose
  • Tolérance de longueur +/- 10 pi
  • Tolérance de largeur +/-2.000"
  • Tolérance d'épaisseur +/- 1/8 po
  • Type d'endos Ordinaire
  • Résistance à la traction 63 lb/po²
  • Normes Norme militaire A-A-59136 type 1, classe 1, catégorie B