!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLURE DE MOUSSE, PVC

DOUBLURE DE MOUSSE, PVC

WATSON GLOVES

DOUBLURE DE MOUSSE, PVC close
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
DOUBLURE DE MOUSSE, PVC

DOUBLURE DE MOUSSE, PVC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.25 / PAIRE
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
  • N° article WAT9341
  • N° de modèle du manufacturier 9341
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Foamtastic
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesGants en PVC à double trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A MTPSAKL
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantMousse, PVC
  • Série9341
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantPrise en main sûre, maintien la flexibilité, confort et chaleur
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, isotherme, résistant aux microorganismes, aux aiguilles et aux virus
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Couleur Orange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non testé
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Matériau de la doublure du gant Mousse
  • Taille du gant Universelle
  • Normes EN 388:2016 4121X, EN 511 111, EN 374-1:2016 MTPSAKL TYPE A, EN 374-5:2016 VIRUS, ANSI/ISEA 105 5X3
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 Acide nitrique 65 %, formaldéhyde 37 %, peroxyde d'hydrogène 30 %, acide fluorhydrique 40 %, méthanol, hydroxyde de sodium 40 %, acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants Taille universelle