!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL DE DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, POLYAMIDE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,80 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL DE DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, POLYAMIDE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,80 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

TERMINAL DE DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, POLYAMIDE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,80 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL DE DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, POLYAMIDE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,80 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL DE DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, POLYAMIDE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,80 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.96 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSRC10-250A
  • N° de modèle du manufacturier RC10-250A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal de déconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationJaune
  • Matériau d'isolationNylon, polyamide
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesUL E66716
  • Taille du barilLong
  • Orientation de la connexion90 Degrees
  • Longueur hors tout0,80 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Douille
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Style de couture Brasé
  • Diamètre intérieur du baril 0,133 po
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Type d'isolation Nylon, polyamide