!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE AFFLEURANT, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 480 V CA, 30 A, L16-30R, 8 AWG, 16 AWG

RÉCEPTACLE AFFLEURANT, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 480 V CA, 30 A, L16-30R, 8 AWG, 16 AWG

HUBBELL

RÉCEPTACLE AFFLEURANT, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 480 V CA, 30 A, L16-30R, 8 AWG, 16 AWG close
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
RÉCEPTACLE AFFLEURANT, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 480 V CA, 30 A, L16-30R, 8 AWG, 16 AWG

RÉCEPTACLE AFFLEURANT, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 480 V CA, 30 A, L16-30R, 8 AWG, 16 AWG

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 175,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 350,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2730CN
  • N° de modèle du manufacturier HBL2730CN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle affleurant
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Style de câblageStandard
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et à l'humidité
  • Températures de service max.185 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Courant nominal 30 A
  • Configuration de prise NEMA L16-30R
  • Nb de fils 4
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué UL à 498, RoHS : MCV
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG