!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE UNI PVC 2 X 1 1/2PO 1500PSI

DOUILLE UNI PVC 2 X 1 1/2PO 1500PSI

MUELLER INDUSTRIES

DOUILLE UNI PVC 2 X 1 1/2PO 1500PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUILLE UNI PVC 2 X 1 1/2PO 1500PSI

DOUILLE UNI PVC 2 X 1 1/2PO 1500PSI

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1WKF2
  • N° de modèle du manufacturier 1WKF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille affleurante
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon-raccord
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po, 2 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande