!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE 400LM, 7W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4000K, 2-BROCHES (GX23), T4

AMPOULE FLUORESCENTE 400LM, 7W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4000K, 2-BROCHES (GX23), T4

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE 400LM, 7W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4000K, 2-BROCHES (GX23), T4 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE 400LM, 7W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4000K, 2-BROCHES (GX23), T4

AMPOULE FLUORESCENTE 400LM, 7W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4000K, 2-BROCHES (GX23), T4

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 613,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20316
  • N° de modèle du manufacturier 20316
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 7W, un culot moyen à 2 broches (GX23), et bénéficie d’une intensité lumineuse de 400 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur4 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)7 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 400 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Oui
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)