!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE,1300LM,9W,59V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 6,3PO LO,2-BROCHES G23,FORME T2

AMPOULE FLUORESCENTE,1300LM,9W,59V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 6,3PO LO,2-BROCHES G23,FORME T2

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE,1300LM,9W,59V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 6,3PO LO,2-BROCHES G23,FORME T2 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE,1300LM,9W,59V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 6,3PO LO,2-BROCHES G23,FORME T2

AMPOULE FLUORESCENTE,1300LM,9W,59V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 6,3PO LO,2-BROCHES G23,FORME T2

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 461,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21273
  • N° de modèle du manufacturier 21273
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes TCLP, RoHS. Elle fonctionne en 59V, 9W, avec un culot G23 à 2 broches, une intensité lumineuse de 1 300 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT2
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)59 V
  • Intensité réglableNon
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Diamètre de l'ampoule2 po
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G23)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 1 300 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 9 W
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout 6,3 po
  • Normes Conforme à TCLP, conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)