!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 28W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BI-BROCHE MOYENNE, T17

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 28W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BI-BROCHE MOYENNE, T17

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 28W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BI-BROCHE MOYENNE, T17 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 28W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BI-BROCHE MOYENNE, T17

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 28W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, BI-BROCHE MOYENNE, T17

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 361,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20591
  • N° de modèle du manufacturier 20591
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.348 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 28W, un culot moyen à deux broches, et bénéficie d’une intensité lumineuse de 2 800 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT17
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)28 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Diamètre de l'ampoule1 39/64 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2 800 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Non
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)