!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L

LINCOLN

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L close
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
POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L

POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,716.59 / CHAQUE
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
  • N° article LNC384829
  • N° de modèle du manufacturier 384829
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Pompe de transfert de fluide pneumatique. Moteur pneumatique de 1 5/8po, bec de 33 ½po et tube de rallonge en plastique de 33 ½po. Rapport de 1:1, un débit de fonctionnement maximal de 14 gal/min et produit 5,6 oz par coup. Elle peut être utilisée avec des conteneurs de 16-55gal et possède une sortie à filetage NPT de 1po et une entrée à filetage NPT de ¼po. Cette pompe supporte une pression de sortie maximale de 200 lb/po2 et une pression d'entrée d'air minimale de 40 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de liquide
  • Taille du moteur pneumatique1-5/8
  • Onces par coup5,6
  • Débit d'utilisation (gal/min)14
  • Entrée d'air max. (lb/po²)200
  • Longueur de bec (po)33-1/2
  • Taille de sortie1 po FNPT
  • Filetage d'entrée de fluide (po)1 FNPT
  • À utiliser avecBarils de raffinage, réservoirs en vrac
  • Type Pneumatique
  • Rapport de pompe 1:1
  • Taille de contenant 16 à 55 gal
  • Pression d'entrée d'air min. 40
  • Pression de sortie max. (lb/po²) 200
  • Entrée d'air (po) 1/4 FNPT
  • Sortie max. 14 gal/min
  • Filetage de sortie de fluide (po) 1 FNPT
  • Comprend Tube de rallonge de 33-1/2 po en plastique (à couper)