!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 3 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 3 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 3 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG close
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
RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 3 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 3 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 177,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 355,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3335C
  • N° de modèle du manufacturier HBL3335C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillable à bride
  • Courant nominal30 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendVis de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Ronde
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG