!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE BRIDE VERROUILL 20A 600VAC

PRISE BRIDE VERROUILL 20A 600VAC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE BRIDE VERROUILL 20A 600VAC close
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
PRISE BRIDE VERROUILL 20A 600VAC

PRISE BRIDE VERROUILL 20A 600VAC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 331,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2356
  • N° de modèle du manufacturier HBL2356
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillable à bride
  • Courant nominal20 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Ronde
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA L9-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Puissance nominale 5 HP
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Vis de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C