!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES A SOCLE LAME DROIT 15A 125V

PRISES A SOCLE LAME DROIT 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES A SOCLE LAME DROIT 15A 125V close
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
PRISES A SOCLE LAME DROIT 15A 125V

PRISES A SOCLE LAME DROIT 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 358,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL5256
  • N° de modèle du manufacturier HBL5256
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à bride
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierMarron
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageCôté
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • EnrobéeNon
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 no Degrees 42, NEMA WD-6, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride À bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 2,1 po