!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRATTOIR DE PLANCHER, TÊTE 6 PO LARG., 25 PO LONGUEUR, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

GRATTOIR DE PLANCHER, TÊTE 6 PO LARG., 25 PO LONGUEUR, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

WESTWARD

GRATTOIR DE PLANCHER, TÊTE 6 PO LARG., 25 PO LONGUEUR, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX close
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
GRATTOIR DE PLANCHER, TÊTE 6 PO LARG., 25 PO LONGUEUR, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

GRATTOIR DE PLANCHER, TÊTE 6 PO LARG., 25 PO LONGUEUR, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.08 / CHAQUE
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
  • N° article WSW22UV21
  • N° de modèle du manufacturier 22UV21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.9 lb

Informations sur le produit

Ce grattoir de plancher est en acier, avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Max. Il est à utiliser avec des perceuses rotatives et sur du béton. Il possède également des cannelures droites.

Spécifications techniques

  • ArticleGrattoir de plancher
  • Équivalent décimal6
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Diamètre de la tige23/32 po
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 6 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage SDS Max
  • Matériau - usinage Acier
  • Application - matière principale Béton
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)