!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL PLANCHER HT VIT 20PO 3 VIT

VENTIL PLANCHER HT VIT 20PO 3 VIT

LFI

VENTIL PLANCHER HT VIT 20PO 3 VIT close
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
VENTIL PLANCHER HT VIT 20PO 3 VIT

VENTIL PLANCHER HT VIT 20PO 3 VIT

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.23 / CHAQUE
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
  • N° article LDRHVF20G
  • N° de modèle du manufacturier HVF20G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1842
  • Poids à l’expédition 14.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateurs de plancher à 3 vitesses
  • Nb de vitesses3
  • Débit d'air5 000/4 000/2 800 pi³/min
  • Puissance (W)71
  • Matériau de lameAluminum
  • Ampères1,35
  • Hauteur23 po
  • Longueur de cordon (ventilateurs)6 pi
  • CouleurArgent
  • Matériau de protecteurAcier
  • Type de montage du ventilateur Mur
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de lames 3
  • Tension (V) 120
  • Hz 60
  • Largeur 23-3/4 po
  • Type de roulements Douille
  • Forme (ventilateurs) Rond
  • Normes Homologué cUL