!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,JAUNE,25 PI X 3 1/4 PO X 2 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC

PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,JAUNE,25 PI X 3 1/4 PO X 2 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,JAUNE,25 PI X 3 1/4 PO X 2 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC close
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
PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,JAUNE,25 PI X 3 1/4 PO X 2 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC

PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,JAUNE,25 PI X 3 1/4 PO X 2 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.40 / CHAQUE
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
  • N° article HBLFT3Y25R
  • N° de modèle du manufacturier FT3Y25
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

Ce couvre-câble de sol est en PVC et de couleur jaune. Mesurant 25 pieds x 3 1/4 pouces x 3/4 pouce, ce cache-câble a un canal et une hauteur de protecteur de câble de 1 1/64 pouce, une largeur de canal de 1 1/4 pouce, une hauteur de canal de protection de câble de 3/4 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles1/2 po
  • Largeur3 po
  • Capacité de chargeNon déterminée
  • CouleurJaune
  • Diamètre de câble max.1/2 po
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 3/4 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 3/4 po
  • Longueur 25 pi
  • Matériau PVC
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui