!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/8 PO, 3 1/4 PO LA, 9/16 PO H, 72 PO LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/8 PO, 3 1/4 PO LA, 9/16 PO H, 72 PO LO

D-LINE

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/8 PO, 3 1/4 PO LA, 9/16 PO H, 72 PO LO close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/8 PO, 3 1/4 PO LA, 9/16 PO H, 72 PO LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/8 PO, 3 1/4 PO LA, 9/16 PO H, 72 PO LO

D-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19RZ87
  • N° de modèle du manufacturier US/FC83H
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble à 1 canal est fabriqué en PVC noir et jaune. Il comprend 2 connecteurs. Il a une longueur de 72 po et une largeur de 3 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles3/8 po
  • Largeur3 1/4 po
  • Capacité de chargeNon précisée
  • Longueur72 po
  • MatériauPVC
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1 3/16 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 9/16 po
  • Style de connexion Broches liables
  • Couleur Noir, jaune
  • Diamètre de câble max. 3/8 po
  • Comprend (2) Broches de connecteur