!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 11/16 PO LA, 9/16 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 11/16 PO LA, 9/16 PO H, PVC

D-LINE

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 11/16 PO LA, 9/16 PO H, PVC close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 11/16 PO LA, 9/16 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 11/16 PO LA, 9/16 PO H, PVC

D-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19RZ85
  • N° de modèle du manufacturier US/FC68B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble est en PVC noir. Il comprend 2 connecteurs. Il a une longueur de 72 po et une largeur de 2 11/16 po. Les couvercles de câbles en PVC pour plancher sont légers, ce qui facilite les installations longues. Leur fond est préfendu, de sorte qu'ils se posent sur les cordons et les câbles sans qu'il soit nécessaire de les passer au travers.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles5/16 po
  • Largeur2 11/16 po
  • Capacité de chargeNon précisée
  • Longueur72 po
  • MatériauPVC
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 9/16 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 9/16 po
  • Style de connexion Broches liables
  • Couleur Noir
  • Diamètre de câble max. 5/16 po
  • Comprend (2) Broches de connecteur