!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTRRUPTR FLOTTR,NON,125VCA,FERROUT,20PI

INTRRUPTR FLOTTR,NON,125VCA,FERROUT,20PI

SJE-RHOMBUS

INTRRUPTR FLOTTR,NON,125VCA,FERROUT,20PI close
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
INTRRUPTR FLOTTR,NON,125VCA,FERROUT,20PI

INTRRUPTR FLOTTR,NON,125VCA,FERROUT,20PI

SJE-RHOMBUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS45DV33
  • N° de modèle du manufacturier 20HTMD1WP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à flotteur
  • Matériau des supports de montageAcier inoxydable
  • À utiliser avecPompe au maximum de l'appel de courant de 13 A ou moins dans les températures liquides de 200 Degrees ou moins
  • Température de fluide max.200 Degrees F
  • Configuration par défaut du contactNormalement ouvert
  • Organisme de conformité CSA
  • Ampères 13 A
  • Comprend Assemblage de pince de fixation
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .