!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF VERROUILLABLE20A3-250V

DISPOSITIF VERROUILLABLE20A3-250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DISPOSITIF VERROUILLABLE20A3-250V close
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
DISPOSITIF VERROUILLABLE20A3-250V

DISPOSITIF VERROUILLABLE20A3-250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 113,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 453,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2425
  • N° de modèle du manufacturier HBL2425
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée de verrouillage à brides
  • Matériau de brideAcier
  • Indice IPIP20
  • Indice de protection NEMA12, 4X
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Style de câblageStandard
  • Diamètre de la bride3,06 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Profondeur hors tout2,27 po
  • NormesCSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Largeur du plastron0,093 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendVis de montage
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 20 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de fiche NEMA L15-20P
  • Nb de pôles 3
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Diamètre de face 2,23 po
  • Type de bride À bride
  • Puissance nominale 3 HP
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Classe/qualité Usage général
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C