!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAMEL SOUPLE,TROU CENTRAL,10 000 TR/MIN MAX,5 PO DIA

DISQUE LAMEL SOUPLE,TROU CENTRAL,10 000 TR/MIN MAX,5 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE LAMEL SOUPLE,TROU CENTRAL,10 000 TR/MIN MAX,5 PO DIA close
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
DISQUE LAMEL SOUPLE,TROU CENTRAL,10 000 TR/MIN MAX,5 PO DIA

DISQUE LAMEL SOUPLE,TROU CENTRAL,10 000 TR/MIN MAX,5 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.43 / CHAQUE
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
  • N° article WLT07Q506
  • N° de modèle du manufacturier 07Q506
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Ce disque à lamelles flexible a un diamètre de cinq po et un régime maximum de 10 000 tr/min. Ce disque est monté entre le papier abrasif et la plaquette à travers le trou central.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles flexible
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)