!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT FLEX 1 1/2PO 50PI GR

CONDUIT FLEX 1 1/2PO 50PI GR

APPROVED VENDOR

CONDUIT FLEX 1 1/2PO 50PI GR close
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
CONDUIT FLEX 1 1/2PO 50PI GR

CONDUIT FLEX 1 1/2PO 50PI GR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FLH5
  • N° de modèle du manufacturier 6006-24-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 23.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible non métallique
  • Rayon de cintrage9 po
  • HomologationsCSA, NFPA, UL
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Longueur nominale50 pi
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé1,58 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesUL n Degrees 79308 conforme aux normes UL ANSI/UL-1660 CSA n Degrees LL230485 CSA 22.2 n Degrees 227.2 type B
  • Taille standard 1 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Inflammabilité UL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 1,87 po
  • Série 6 000
  • Emplacement humide Oui