!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT NON MÉTALLIQ, FLXBLE, 0 ° - 158 ° F, GRIS, ½ PO X 100 PI, PVC

CONDUIT NON MÉTALLIQ, FLXBLE, 0 ° - 158 ° F, GRIS, ½ PO X 100 PI, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT NON MÉTALLIQ, FLXBLE, 0 ° - 158 ° F, GRIS, ½ PO X 100 PI, PVC close
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
CONDUIT NON MÉTALLIQ, FLXBLE, 0 ° - 158 ° F, GRIS, ½ PO X 100 PI, PVC

CONDUIT NON MÉTALLIQ, FLXBLE, 0 ° - 158 ° F, GRIS, ½ PO X 100 PI, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.17 / CHAQUE
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
  • N° article HBLG1050EA
  • N° de modèle du manufacturier G1050
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.72 lb

Informations sur le produit

Ce conduit non métallique étanche aux liquides PolyTuff I est conçu pour des températures comprises entre 0°F et 158°F. Ce conduit de taille commerciale de ½ pouce a une longueur de 100 pieds, un rayon de courbure de 3 po, un diamètre intérieur de 0,63 pouce , un diamètre extérieur de 0,83 pouce et une capacité maximale de 600 V.

Spécifications techniques

  • ArticleConduit non métallique flexible étanche aux liquides
  • Matériau de gainePVC fondu
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Diamètre extérieur0,83 po
  • NormesULC E94909 M/CSA LL66, 786
  • Homologations CSA, NEC, UL
  • Temp. de service min. 0 Degrees F
  • D.I. du tuyau ondulé 0,63 po
  • Série G