!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT METAL FLEX,ACIER,TL STD 3/8PO

CONDUIT METAL FLEX,ACIER,TL STD 3/8PO

APPROVED VENDOR

CONDUIT METAL FLEX,ACIER,TL STD 3/8PO close
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
CONDUIT METAL FLEX,ACIER,TL STD 3/8PO

CONDUIT METAL FLEX,ACIER,TL STD 3/8PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YPF5
  • N° de modèle du manufacturier 6201-24-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit métallique flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 po
  • HomologationsUL
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Temp. de service min.-30 Degrees F
  • FinitionGalvanisée
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé0,48 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesCSA 22.2.5, UL-360
  • Taille standard 3/8 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 50 pi
  • Inflammabilité UL 360
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 0,69 po
  • Série 6 200
  • Emplacement humide Oui