!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TISSU POLAIRE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,2 LB,CTN,BTE EST DE 10

TISSU POLAIRE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,2 LB,CTN,BTE EST DE 10

CLEAN CLOTH

TISSU POLAIRE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,2 LB,CTN,BTE EST DE 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TISSU POLAIRE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,2 LB,CTN,BTE EST DE 10

TISSU POLAIRE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,2 LB,CTN,BTE EST DE 10

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCFL2BGS
  • N° de modèle du manufacturier FL2BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en coton avec un niveau de peluche standard, ces chiffons molletonnés sont lavables et idéaux pour le nettoyage des graisses et des huiles. Ces chiffons recyclés, de type sweat-shirt, sont conditionnés dans un paquet de deux livres, avec un nombre estimé de 10 pièces de tailles et de couleurs variées.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffons en tissu
  • MatériauCoton
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces10
  • TailleVariable
  • Application de nettoyage primaireHuile et graisse
  • Style (chiffons de nettoyage) Chandail en molleton
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Assortiment
  • Poids 2 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Standard
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande