!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PLI,REC,POLY,LO 72PO,LA 30PO

TABLE PLI,REC,POLY,LO 72PO,LA 30PO

ICEBERG

TABLE PLI,REC,POLY,LO 72PO,LA 30PO close
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
TABLE PLI,REC,POLY,LO 72PO,LA 30PO

TABLE PLI,REC,POLY,LO 72PO,LA 30PO

ICEBERG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,133.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG16W942
  • N° de modèle du manufacturier 65127
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable pliable
  • FormeRectangle
  • Longueur72 po
  • Famille de couleurs du plateauGris
  • Couleur de montureNoir
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rebordArrondis
  • Matériau de tableStyrène laminé
  • SérieIndestrucTable
  • NormesANSI/BIFMA
  • Matériau de surface Polyéthylène moulé par soufflage
  • Largeur 30 po
  • Hauteur 29 po
  • Couleur de plateau Granit
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Couleur du rebord Noir
  • Type de jambe Fourche double
  • Épaisseur de plateau 2-1/2 po
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Comprend Sabot de protection ultra-résistant
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 20 % de contenu recyclé pré-consommation