!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PLATE, P/VIS M7, INOX, 18-8, ORDINAIRE, DIA 7,4MM, DE 14MM, 50 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M7, INOX, 18-8, ORDINAIRE, DIA 7,4MM, DE 14MM, 50 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE PLATE, P/VIS M7, INOX, 18-8, ORDINAIRE, DIA 7,4MM, DE 14MM, 50 PQ close
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
RONDELLE PLATE, P/VIS M7, INOX, 18-8, ORDINAIRE, DIA 7,4MM, DE 14MM, 50 PQ

RONDELLE PLATE, P/VIS M7, INOX, 18-8, ORDINAIRE, DIA 7,4MM, DE 14MM, 50 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.33 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP26WC35
  • N° de modèle du manufacturier M51420.070.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Rondelle en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN125-1A. Rondelle pour vis M7.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle plate
  • MatériauAcier inoxydable A2
  • Diamètre extérieur14 mm
  • Type de rondelle plate Standard
  • D.I. du tuyau ondulé 7,4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)