!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN PLAT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,3 X 24 X 16 PO,BALLE DE 10

COUSSIN PLAT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,3 X 24 X 16 PO,BALLE DE 10

CAN-ROSS

COUSSIN PLAT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,3 X 24 X 16 PO,BALLE DE 10 close
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
COUSSIN PLAT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,3 X 24 X 16 PO,BALLE DE 10

COUSSIN PLAT,UNIVERSAL/HAZMAT,JNE,3 X 24 X 16 PO,BALLE DE 10

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $490.65 / BALLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BIGSBHMP65
  • N° de modèle du manufacturier SBHMP65
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Informations sur le produit

Absorbez la plupart des acides grâce à ce coussinet plat universel et HAZMAT de couleur jne identifiant les matières dangereuses. Chaque coussinet en bobine de 10 pièces mesure 3 po longueur x 24 po largeur x 16 po de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin plat
  • Liquides absorbésUniversel
  • Largeur16 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture3,6 gal
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 24 po
  • Couleur Rouge
  • Volume absorbé par paquet 36 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Type d'emballage Sac
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Corde attachée pour une utilisation dans des puits ou des nappes profonds, très absorbante, espaces restreints, sous des vannes ou machines
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)