!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAT PILLOW,24 IN L X 16 IN R,RED

FLAT PILLOW,24 IN L X 16 IN R,RED

CAN-ROSS

FLAT PILLOW,24 IN L X 16 IN R,RED close
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
FLAT PILLOW,24 IN L X 16 IN R,RED

FLAT PILLOW,24 IN L X 16 IN R,RED

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.22 / CAISSE
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
  • N° article BIGSBOE65
  • N° de modèle du manufacturier SBOE65
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin plat
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Largeur16 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture3,6 gal
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 24 po
  • Couleur Rouge
  • Volume absorbé par paquet 36 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Type d'emballage Sac
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Espaces serrés, sous les vannes ou les machines, très absorbant, corde attachée pour une utilisation dans des puits ou des nappes profonds